PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514

PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514
PBV-001 ブラック/グリーンカモP OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796514

OKKAPARI FLOAT VEST(オカッパリフロートベスト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着注文コード24796514品番PBV-001 ブラック/グリーンカモP
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Pazdesignの技術とルアマガ誌の経験値を基に、バスフィッシングにおける安全性と快適性を追求したオカッパリ専用のフローティングベストです。
浮力材は軽量かつ着心地の良いPazdesign独自のビーズフロートを採用。
本体生地は軽量かつ引き裂きに強いリップストップフロートを採用。
フロントポケットの前面パネルには藪漕ぎ等のダメージ保護の為、本体と別素材で補強。
ブラックP:ターポリン(PHTHALATEFREEPVC使用)
グリーンカモP:高強度ナイロン
大型フロントポケットには3010サイズのBOXが左右1枚ずつ収納可能。
チェスト部のポケットにはレスキューホイッスルを標準装備。
背面にはランディングネット取り付け可能な大型Dカン。
背面ポケットはメジャーや小物を収納可能。
別売りのポーチ類やロッドホルダーでカスタマイズ可能。

用途バス釣りをより安全、快適に!!オカッパリアングラーの為のフローティングベスト!!材質浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)ブラック/グリーンカモPサイズフリー混率(%)ナイロン100
注意
※本製品は人体に有害とされるフタル酸エステル類の含まれていない「PHTHALATE FREE PVC」を使用しています。
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする