曜日別特売
SLV-024 ガンメタ SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796618

SLV-024 ガンメタ SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796618
SLV-024 ガンメタ SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796618
SLV-024 ガンメタ SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796618
SLV-024 ガンメタ SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796618
SLV-024 ガンメタ SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト) Pazdesign(パズデザイン) 24796618

SUPER LIGHT VEST(スーパーライトベスト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着ガンメタ注文コード24796618品番SLV-024 ガンメタ
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポケット内には、小型ケースやワームの収納に便利なサイズ違いのインナーポケット付きで見た目以上の収納力を発揮。
左右両側からエントリー可能な大型バックスルーポケット。
バックスルーポケットは、レインジャケット等の収納も可能な大容量。
内側には肩への荷重を軽減し、落水時の安全性を高めたウエストフィットベルト。
胸ポケット内にはホイッスルを標準装備。
浮力体には、異次元の着心地と軽さを実現するビーズ状浮力体「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデル初採用。
本体下部にビルトイン式のボトルホルダーを採用。

用途
COREMAN×Pazdesignコラボベスト!! 極限の軽さと革命的な使い勝手を求めた超軽量モデル!! 本体は軽量かつ強度のあるパラシュートクロスを使用。 浮力体はソフトで身体にフィットする粒状タイプ「ビーズフロートシステム(TM)」をソルトモデルとしては初採用。 レスキューホイッスル標準装備。 想像以上の収納力。
付属品レスキューホイッスル標準装備材質メッシュ:ポリエステル100%、浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)ガンメタサイズフリー混率(%)ナイロン100
注意
※落水・転倒時に浮きますが、国土交通省型式承認品ではありません。救命胴衣ではなくあくまでも補助的な浮力体のベストです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする