曜日別特売
cosd10mm ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越) 24797107

ナチ ステンレス用ドリル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)10材質HSS-CO注文コード24797107品番cosd10mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。

用途ステンレス・鉄・鋼ドリル径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10材質HSS-CO質量(g)95表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
注意
※・穴あけ加工以外の用途には使用しないで下さい。
※ドリルは折れることがあります。作業中は必ず保護めがね、保安帽を着用して下さい。
※穴あけ始めと、抜け際は押す力を緩めて下さい。強い力で押し付けているとけがをすることがあります。
※作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあり危険です。
※切れ刃を素手で触らないで下さい。けがをすることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: ステンレス・鉄・アルミなどの穴開け
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス・鉄・アルミなど金属に穴を開けるためのドリルですが、喰い付きや振れ、耐久性など考えると、やっぱりナチがいいです。その分少し高いですが、性能を考えると、許容範囲内だと思います。ただ、あくまでも消耗品なので、欲を言えば、もうちょっとでも安ければいいなあとも思います。

対象商品 : 24797798
2023-08-13
用途: 穴あけ加工に使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所製造業

以前の普通のドリルとは最初は違うなと思いました。使っていると摩耗進行が少し遅く感じました。

対象商品 : 24799216
2021-03-28
用途: ステンレス板の穴加工用
TAKO技研製造業

SUS304 t1.5板材に 多数の穴を加工するために購入。100~150穴で再研磨しましたが 耐久性は高いと思います。

対象商品 : 24799329
2021-12-23
用途: バイク整備

一流メーカー品なので性能は全く問題ありませんが、やはり値段が高いです。

対象商品 : 24796985
2020-05-15
用途: 扉加工
エムズロック建設業・工事業

ナチのドリルは信頼性が有り、ステンレス用はスチールにも使え
便利なので使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする