曜日別特売
DK-100K 電工用ナイフ角型 モトコマ 24798777

DK-100K 電工用ナイフ角型 モトコマ 24798777
DK-100K 電工用ナイフ角型 モトコマ 24798777

電工用ナイフ角型

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24798777品番DK-100K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ビニールの皮膜取りには、このナイフ!!
元駒電工ナイフがリニューアルして新発売!
サビに強いステンレススチール。
しっかり握れる大型ソフトハンドル!
刃元のU字刃で切れ目が入る!!簡単作業でキレイな切り口!
LOCK機能付
(1)ホルダーのスリーブが「FREE」になっていることを確認し、ナイフを"カチッ"と音がするまで確実に差し込む。
(2)スリーブを「LOCK」と書かれている上方に"カチッ"と音がするまでスライドさせ、ロック完了。

用途電子用ナイフ全長(mm)253材質(本体)HIカーボンステンレス鋼質量(g)240本体サイズ(mm)253×63×58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24798777
2023-07-06
用途: 作りは非常に良いオススメできる電工ナイフです。
製造業

モトコマは元はいろいろな電工ナイフを製造していたメーカです、現在はこのタイプ角形と丸形の2種類しか製造していないようです。私が購入したのは角形(DK-100K)で刃長は10cm、刃厚は3.5mm(刃元)、フラットグラインドでナイフ形状はいわゆるシープフット型、刃元側にU字刃付(あると結構便利)、刃材はステンレス、初期刃付けは良いです。ハンドルはプラスチック+一部ラバーで滑りにくくしています、何よりハンドル長さが約12cmも有、形状が非常に良いですフィンガーガード側が細くなっていてグリップしやすい(高級なナイフと同じ3次元形状)。シースはプラスチック製でロック機構は2段有、ナイフを押し込むとカチンとロックされ逆さにしても落ちない、されにロックスイッチを上に上げると完全にロックされます、シースは底に水抜き穴が有、ベルトループはプラスチック製でベルトを通す穴が上下2段になっています。全体的に作りは良く3000円以下なら間違い無く買いです!。アウトドアナイフとしても使えると思います(特に丸形)。ただあえて一つだけ改善してほしい点を言うならハンドルのラバー部が加水分解だと思うけどベタついていたことです、これはアルコールティッシュで拭けば取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする