YAMAZEN(山善)
エンジンチェーンソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24799032
品番
CSZ-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小型・軽量のトップハンドルタイプ、切断有効長約350mm
用途
造園業、一般家庭
付属品
T型レンチ、六角レンチ(4mm)、マイナスドライバー、丸ヤスリ(直径4mm)、混合ガソリン用容器、ソーチェーンカバー(本体装備済)、スパイクカバー(本体装着済)
質量(kg)
約3.8
容量(mL)
燃料タンク:230、オイルタンク:160
使用燃料
潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)
110
エンジン形式
空冷2サイクルガソリンエンジン
バーサイズ
355mm(オレゴン社製)
ソーチェーン
91P×-52E(オレゴン社製)
排気量
25.4mL
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×220×240