曜日別特売
6LSDP3.2 ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越) 24800029

6LSDP3.2 ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越) 24800029
6LSDP3.2 ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越) 24800029
6LSDP3.2 ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越) 24800029

ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
溝長(mm)36
質量(g)32
直径(mm)3.2
内容量1本注文コード24800029品番6LSDP3.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。

用途
電気工事、内装、外装工事に
溝長(mm)36質量(g)32直径(mm)3.2材質ハイス材(高速度工具鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする