NACHI(不二越)
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
溝長(mm)
43
24
30
33
36
39
43
47
52
57
質量(g)
32
23
27
32
36
41
直径(mm)
3.8
2
2.5
2.8
3
3.2
3.5
3.8
4
4.2
4.5
5
5.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24800047
品番
6LSDP3.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途
電気工事、内装、外装工事に
溝長(mm)
43
質量(g)
32
直径(mm)
3.8
材質
ハイス材(高速度工具鋼)