曜日別特売
SD V90Y(左) V90°合流 Aron(アロン化成) 24800170

SD V90Y(左) V90°合流 Aron(アロン化成) 24800170
SD V90Y(左) V90°合流 Aron(アロン化成) 24800170

V90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)50勾配2/100注文コード24800170品番SD V90Y(左)
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズ(mm)100×50-150本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)50勾配2/100向き寸法L(mm)50±2寸法L1(mm)300寸法A(mm)152.5寸法F(mm)60±2寸法E(mm)25.5寸法B(mm)57寸法C(mm)20寸法I(mm)126寸法J(mm)60±2寸法G(mm)85寸法K(mm)129.5寸法Z1(mm)75±2寸法Z2(mm)125±2寸法Ho(mm)193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする