曜日別特売
SD V90YS(右) 3cm段差付V90°合流 Aron(アロン化成) 24800267

SD V90YS(右) 3cm段差付V90°合流 Aron(アロン化成) 24800267
SD V90YS(右) 3cm段差付V90°合流 Aron(アロン化成) 24800267

3cm段差付V90°合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個枝管口径(Φmm)100注文コード24800267品番SD V90YS(右)
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
サイズ(mm)100×100-150本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)100勾配2/100向き寸法L(mm)50±2寸法L1(mm)300寸法A(mm)179寸法F(mm)65±2寸法S(mm)30寸法B(mm)55寸法I(mm)126寸法J(mm)65±2寸法G(mm)115寸法K(mm)159.5寸法Z1(mm)92±2寸法Z2(mm)108±2寸法Ho(mm)218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする