SD-W 90L(右) 90°曲がり Aron(アロン化成) 24800547

SD-W 90L(右) 90°曲がり Aron(アロン化成) 24800547
SD-W 90L(右) 90°曲がり Aron(アロン化成) 24800547

90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)300本管口径(Φmm)150注文コード24800547品番SD-W 90L(右)
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズ(mm)150-300本管口径(Φmm)150勾配1.5/100向き材質PVC形状90°曲り寸法L(mm)305寸法H(mm)177寸法A(mm)200寸法E(mm)-寸法B(mm)100寸法C(mm)60寸法Z(mm)225梱包数1呼び径(A)150-300流れ方向マス径(Φmm)300寸法Ho(mm)295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする