SD-W 90L(左) 90°曲がり Aron(アロン化成) 24800599

SD-W 90L(左) 90°曲がり Aron(アロン化成) 24800599
SD-W 90L(左) 90°曲がり Aron(アロン化成) 24800599

90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)300本管口径(Φmm)200注文コード24800599品番SD-W 90L(左)
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
サイズ(mm)200-300本管口径(Φmm)200勾配1.2/100向き材質PVC形状90°曲り寸法L(mm)330寸法H(mm)226寸法A(mm)225寸法E(mm)-寸法B(mm)100±2寸法C(mm)60寸法Z(mm)225±2梱包数1呼び径(A)200-300流れ方向マス径(Φmm)300寸法Ho(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする