D003 鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所 24800826

鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10本)ドリル径(Φmm)0.3注文コード24800826品番D003
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ

ドリル径(Φmm)0.3溝長(mm)3.5全長(mm)20材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする