D022 鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所 24801018

鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10本)ドリル径(Φmm)2.2注文コード24801018品番D022
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ

ドリル径(Φmm)2.2溝長(mm)33全長(mm)58材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする