大岡製作所
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
3.1
注文コード
24801106
品番
D031
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
ドリル径(Φmm)
3.1
溝長(mm)
42
全長(mm)
71
材質
HSS(ハイス)
シャンク形状
ストレートシャンク
刃先角度(°)
118