大岡製作所
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
3.3
注文コード
24801124
品番
D033
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
ドリル径(Φmm)
3.3
溝長(mm)
45
全長(mm)
73
材質
HSS(ハイス)
シャンク形状
ストレートシャンク
刃先角度(°)
118