D040 鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所 24801194

鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10本)ドリル径(Φmm)4注文コード24801194品番D040
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ

ドリル径(Φmm)4溝長(mm)54全長(mm)83材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする