曜日別特売
SD-N UT(兼) トラップ付合流 Aron(アロン化成) 24802184

SD-N UT(兼) トラップ付合流 Aron(アロン化成) 24802184
SD-N UT(兼) トラップ付合流 Aron(アロン化成) 24802184

トラップ付合流

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個枝管口径(Φmm)100勾配-注文コード24802184品番SD-N UT(兼)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
サイズ(mm)100×100-200本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)100勾配-向き寸法L1(mm)391寸法A(mm)113寸法r(mm)R142寸法F(mm)100寸法E(mm)125寸法B(mm)113寸法C(mm)57寸法L2(mm)330寸法Z(mm)297寸法M(mm)75寸法I(mm)80寸法J(mm)133.5寸法G(mm)80寸法K(mm)111.5寸法Z1(mm)115寸法Z2(mm)115寸法Ho(mm)325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする