Aron(アロン化成)
受口トラップ2本付合流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
注文コード
24802498
品番
SD UTW(右)
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
本管口径・枝管口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
125×100S-200
本管口径(Φmm)
125
枝管口径(Φmm)
100
勾配
1.7/100
向き
右
寸法H(mm)
337
寸法L1(mm)
417.5
寸法A(mm)
-
寸法r(mm)
R142
寸法F(mm)
80
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
138
寸法L2(mm)
360
寸法Z(mm)
312
寸法M(mm)
135
寸法I(mm)
165.5
寸法J(mm)
91.5
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
95
寸法Z1(mm)
115
寸法Z2(mm)
115
商品豆知識
配管工事を支える補助部材