曜日別特売
SD UTW(左) 受口トラップ2本付合流 Aron(アロン化成) 24802550

SD UTW(左) 受口トラップ2本付合流 Aron(アロン化成) 24802550
SD UTW(左) 受口トラップ2本付合流 Aron(アロン化成) 24802550

受口トラップ2本付合流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本管口径(Φmm)150枝管口径(Φmm)100注文コード24802550品番SD UTW(左)
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
サイズ(mm)150×100S-200本管口径(Φmm)150枝管口径(Φmm)100勾配1.5/100向き寸法H(mm)348.5寸法L1(mm)443寸法A(mm)138寸法r(mm)R142寸法F(mm)80寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)150寸法L2(mm)390寸法Z(mm)301寸法M(mm)135寸法I(mm)197寸法J(mm)71.5寸法G(mm)80寸法K(mm)115寸法Z1(mm)115寸法Z2(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする