曜日別特売
SD-N UT-L(左) トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成) 24802760

SD-N UT-L(左) トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成) 24802760
SD-N UT-L(左) トラップ付90°曲がり Aron(アロン化成) 24802760

トラップ付90°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個枝管口径(Φmm)100注文コード24802760品番SD-N UT-L(左)
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
サイズ(mm)100×100-200本管口径(Φmm)100枝管口径(Φmm)100勾配2/100向き寸法H(mm)325寸法L1(mm)250寸法A(mm)243寸法r(mm)R142寸法F(mm)148寸法E(mm)411寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法M(mm)111.5寸法N(mm)75寸法I(mm)80寸法J(mm)80寸法G(mm)100寸法K(mm)133.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする