※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(20個)
色
ブラック
注文コード
24803187
品番
K-TDE8AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ダクトの端末をきれいにまとめます。
色
ブラック
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
端末カバー
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
67
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
82
寸法I(mm)
32.5
寸法J(mm)
1
寸法G(mm)
35
もっと見る