曜日別特売

エンドキャップ

エンドキャップ - オーケー器材

ダクトの端末をきれいにまとめます。

材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類端末カバー使用温度範囲(℃)-20~60内容量1セット(20個)
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24803266K-TDE14ACアイボリー301408084
29,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24803275K-TDE14AHグレー301408084
29,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24803284K-TDE14AKブラック301408084
29,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24803293K-TDE14ATグレー301408084
29,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24803302K-TDE14AWホワイト301408084
29,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24803117K-TDE6ACアイボリー20605262
9,600
取扱い終了
返品不可
24803126K-TDE6AHグレー20605262
9,600
取扱い終了
返品不可
24803135K-TDE6AKブラック20605262
9,600
取扱い終了
返品不可
24803144K-TDE6ATグレー20605262
9,600
取扱い終了
返品不可
24803153K-TDE6AWホワイト20605262
9,600
取扱い終了
返品不可
24803162K-TDE8ACアイボリー20755867
12,000
取扱い終了
返品不可
24803178K-TDE8AHグレー20755867
12,000
取扱い終了
返品不可
24803187K-TDE8AKブラック20755867
12,000
取扱い終了
返品不可
24803196K-TDE8ATグレー20755867
12,000
取扱い終了
返品不可
24803205K-TDE8AWホワイト20755867
12,000
取扱い終了
返品不可
24803214K-TDE10ACアイボリー201005874
20,600
取扱い終了
返品不可
24803223K-TDE10AHグレー201005874
20,600
取扱い終了
返品不可
24803232K-TDE10AKブラック201005874
20,600
取扱い終了
返品不可
24803248K-TDE10ATグレー201005874
20,600
取扱い終了
返品不可
24803257K-TDE10AWホワイト201005874
20,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする