曜日別特売
K-TDF610AH フレキシブルダクト オーケー器材 24803372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)グレー注文コード24803372品番K-TDF610AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600

壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。

グレー材質EVA+PE樹脂取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60寸法A(mm)57寸法D(mm)70寸法B(mm)55寸法C(mm)1000

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする