曜日別特売
K-TDF108AH フレキシブルダクト オーケー器材 24803512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルダクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)グレー注文コード24803512品番K-TDF108AH
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。

グレー材質EVA+PE樹脂取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60寸法A(mm)96寸法D(mm)70寸法B(mm)66寸法C(mm)800

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする