※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
フレキシブルダクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
色
ブラック
注文コード
24803573
品番
K-TDF148AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
色
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
色
ブラック
材質
EVA+PE樹脂
取付
壁面
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法A(mm)
136
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
800
もっと見る