GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143
GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143
GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143
GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143
GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143
GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143
GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143
GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー) GAONA(ガオナ) 24804143

ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 シルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード24804143品番GA-QD012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はシルバーで美観を損ないません。

用途
散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレンシルバーホース長さ(m)2使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5154-38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24804143GA-QD01224804344GA-QD032GA-QD012 ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ) 24804344ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)GAONA(ガオナ)1セット
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする