2-57 真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物] 24804816

 

2-57 真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物] 24804816
2-57 真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物] 24804816
2-57 真中ルーター三角締 BEST(ベスト)[金物] 24804816

真中ルーター三角締

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック注文コード24804816品番2-57
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。

用途軽量ドアを締め切る金具。材質黄銅幅(mm)15全長(mm)45サイズ寸法A(mm)15寸法F(mm)16寸法D(mm)35寸法E(mm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24804825
2024-05-27
用途: 家具金物修理
MY企画建設業・工事業

老夫婦の嫁入り家具ということで50年くらい前の家具と思われますが金物の寸法が同じだったので購入。問題無く取付き修理出来て依頼者も大喜びでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする