P・O・Pプロダクツ
紅白幕紐 アクリル100% 9mm径
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
24805474
品番
062923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
紅白幕を設置する際に用いる紐です。紅白色のしっかりした紐で幕本体だけでなく、細部まで美しい仕上がりになります。
用途
紅白幕上部の紐通しに。
質量(kg)
0.18
直径(Φmm)
9
長さ(m)
6.4
適合サイズ
3間
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません