ファースト
ディスプレイサイン 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24806908
品番
115878
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでおしゃれな雰囲気が演出できます。本体はスチール塗装仕上げなので、屋外でも使用できます。
用途
シンプルながら洗練された見た目で通行人のアイキャッチに。
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
250
横幅(mm)
(面板)250
外寸横幅(mm)
318
高さ外寸(mm)
1095
外寸法・奥行(mm)
420
注意
※製品の性質上、屋外使用は色あせやサビが発生する場合がございます。経年変化で増す風合い、味わいもあわせて長くご使用いただきたい製品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません