トレード
Diner Signboard 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
24807014
品番
104392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄パイプの曲げ加工でかっこいい男前デザインの中にも柔らかな雰囲気を持たせたスタンド看板です。「ダイナー」のネーミングにもあるようにカフェ・飲食店におすすめです。
用途
カフェ・飲食店に最適なフォルムで、店頭でのアイキャッチに。
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
(上部面板)130、(下部面板)310
横幅(mm)
(上部面板)290、(下部面板)290
外寸横幅(mm)
340
高さ外寸(mm)
670
外寸法・奥行(mm)
300
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません