アポロ
エリアポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
材質
鋼管樹脂被膜
注文コード
24807294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電気柵 エリアシステム エリアポール。コストパフォーマンスの高いエリアポール。鋼管被膜エリアポール。
用途
害獣対策に。
材質
鋼管樹脂被膜
深さ(mm)
350
直径×長さ(mm)
20×1850
地上高さ(mm)
1500