曜日別特売
- 取付式分水栓 A-100 VU100mm用 共福産業 24807450

- 取付式分水栓 A-100 VU100mm用 共福産業 24807450
- 取付式分水栓 A-100 VU100mm用 共福産業 24807450
- 取付式分水栓 A-100 VU100mm用 共福産業 24807450
- 取付式分水栓 A-100 VU100mm用 共福産業 24807450

取付式分水栓 A-100 VU100mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24807450品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。

用途
用水路から水田に取水する際に。
材質合成樹脂本体質量(kg)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする