曜日別特売
‐ MKダンパテ メーコー 24807756

MKダンパテ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(12L)
内容量1缶(12L)注文コード24807756品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

内外部用 厚付け用パテ
厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。

用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整
規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
注意
※研磨が困難なのでパテ付けには注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24807765
2019-04-10
用途: 穴埋めパテ処理
建設業・工事業

作業性が良く痩せないパテは数多く有りますが
これ程弾性で痩せないパテは他に無いと思います。
今後も使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする