曜日別特売
PU6EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 24808184

 

PU6EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 24808184
PU6EG チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 24808184

チューブフィッティングEG ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード24808184品番PU6EG
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適

用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100表面抵抗(Ω)104~107質量(g)6.5寸法B(mm)34.9寸法C(mm)17寸法P(Φmm)12.5適合チューブ外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする