曜日別特売
00065868 ピッタリサポート ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 24808893

ピッタリサポート ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
板厚(mm)1.6
寸法(mm)25×560
内容量1個注文コード24808893品番00065868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。

用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質ステンレス(SUS304)仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付けるトラスコ品番789-3795寸法(mm)25×560質量(g)148板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: シャワー掛具の取り付け
サービス業

「シャワー掛(ミキシーナU用) ビス止め メッキ色 角度調節×」を壁ではなく浴室洗面台に取り付けする際の受け具として使用しました。両端の穴が45mmでピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする