ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ピッタリサポート ニッケル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
板厚(mm)
3
3
1.6
寸法(mm)
55×35
15×60
15×105
15×150
15×195
25×130
25×196
25×300
25×400
55×35
25×320
25×440
25×560
25×800
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24809155
品番
00065894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途
ジョイント及びあらゆる補強に。
材質
スチール
仕様
ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
トラスコ品番
789-4058
寸法(mm)
55×35
質量(g)
36.5
表面処理
ニッケルメッキ
板厚(mm)
3