ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
木ねじ 頭黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(8本)
注文コード
24809374
品番
00065906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピッタリサポート専用で使用します。
用途
ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。
仕様
ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番
789-4171
材質
スチール(SPHC)
サイズ
4.1×25
質量(g)
16.2