曜日別特売
US2-LA65 スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm プラネックスコミュニケーションズ 24819578

US2-LA65 スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm プラネックスコミュニケーションズ 24819578
US2-LA65 スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm プラネックスコミュニケーションズ 24819578

スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24819578
品番
US2-LA65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。

適合
USB-CAM02
セット内容
US2-LA65(本製品)
質量(g)
約5
レンズ
F:2.0、f:6.0mm
寸法(Φ×mm)
14×16.7
保証期間
1年間
動作湿度(%)
95%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
10~∞
画角
65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)
動作温度範囲(℃)
-10~50
レンズマウント
M12 / P0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする