PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch]
パーソナル リスニングに適したサウンド ステージを実現する球形状のサテライト スピーカーと、コンパクト サイズでダウンファイアリング サブウーファーを備えた、USBパワーで動作する2.1チャンネル スピーカーです。
ノートパソコンやデスクトップPCのUSBポートに接続してUSBパワーで動作が可能。また、市販のUSB電源アダプター(5V/2A)を使用すれば、総合8W RMSのパワフル サウンドをお楽しみいただけます。
球状デザインのコンパクトなサテライト スピーカーは、リスナーへサウンドがダイレクトに伝わるようスピーカー ドライバーを45°の上向きに配置し、パーソナル リスニングに適したサウンド ステージを実現します。
幅約15cm、高さ約20.2cm、奥行き約19.5cmとコンパクト サイズのサブウーファーには、ダウンファイアリング ドライバーとバスポートを搭載、迫力ある低音を再生します。
- セット内容
- 左右サテライトスピーカー(約1.2m USB電源ケーブル/約1.2m ステレオ ラインケーブル/約1.2m スピーカー ケーブル/約1.8m サブウーファー ケーブル直付)、専用サブウーファー(RCAモノ端子)、ハードウェア保証書
- 質量(kg)
- サテライト スピーカー:右約0.34 / 左約0.3、サブウーファー:約1.05
- 色
- ブラック系
- 出力(W)
- 総合8 RMS
- 外形寸法(mm)
- 各サテライトスピーカー:約122×116×115、サブウーファー:約150×202×195
- 電源
- USB電源 5V / 2A
- 周波数特性
- 50Hz~20kHz
- 保証期間
- 1年
- 入力端子
- Φ3.5 mmステレオ
- S/N比
- 75dB
- スピーカー
- 2.1チャンネル スピーカー
- コントローラ
- 電源/ボリュームコントロール(右スピーカー前面)、電源LED(右スピーカー前面)
- 適合システム
- 【必要なシステム】デスクトップPCまたはノートPCのUSB端子(USB タイプA)または、5V 2Aの電源が共有可能なUSB タイプA端子を備えたUSB電源アダプター(8W RMSで使用する場合)、Φ3.5mmステレオライン出力
- 内容量
- 1式
注意
※1 ゲインスイッチをHighに設定し、5V/2Aが出力可能な市販のUSB電源アダプターなどを使用した場合の最大定格出力です。WEB会議用品 の新着商品
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]クリエイティブメディア税込¥23,078¥20,980カテゴリ







![注文コード:05327091 PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] - クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327091-260930-02.jpg)







![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327118-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327012-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05326996-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327066-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327082-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327100-260930-02.jpg)