PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源]
人気のUSB電源スピーカー Creative PebbleがUSB Type-C電源に対応しパワーアップ!総合8W RMS*/ピーク出力 16Wのパワフルサウンドをお楽しみ頂けます。
リスナーへサウンドがダイレクトに伝わるよう、スピーカードライバーを45°の上向きに配置し、パーソナルリスニングに適したサウンドステージを実現。
また、スピーカー背面にパッシブラジエーターを備え、重低音の効いた奥行きのあるサウンドを再生します。
- セット内容
- スピーカー本体(左サテライト・右サテライト、スピーカーケーブル/ライン入力ケーブル/電源用USBケーブル付属)、専用USB C-A変換アダプター、ハードウェア保証書
- 質量(kg)
- 左サテライト スピーカー 約0.3、右サテライト スピーカー 約0.34
- 色
- ブラック
- 出力(W)
- 総合8 RMS
- 外形寸法(mm)
- 各サテライトスピーカー約122×116×115
- 電源
- USBバスパワー
- 入力
- ライン入力
- 周波数特性
- 100Hz~17kHz
- 保証期間
- 1年
- 入力端子
- Φ3.5mmステレオライン入力
- S/N比
- 75dB
- スピーカー
- 左右セパレート型 ステレオ スピーカー
- ドライバタイプ
- 各サテライト 2インチ
- コントローラ
- 電源/ボリュームコントロール(右スピーカー前面)、電源LED(右スピーカー前面)、ゲイン スイッチ(右スピーカー底面)
- 適合システム
- 【必要なシステム】デスクトップPCまたはノートPCのUSB端子(USB Type-CまたはA)または、USB電源アダプター、Φ3.5mmステレオライン出力
- 内容量
- 1式
注意
※1 10Wが供給可能なUSB Type-C ポートやUSB C電源アダプター、5V/2Aが出力可能なUSB-A電源アダプターなどを使用した場合の最大定格出力です。※8W RMSで使用する場合は、10Wが供給可能なUSB Type-C ポートや、10Wが供給可能なUSB C電源アダプターまたは5V/2Aが出力可能なUSB-A電源アダプターをお使い下さい。
※付属のUSB-C to USB-A変換アダプターは、USB Aポートより当製品に電源(最大5V/2A)を供給するものです。本製品以外には使用しないで下さい。
PC周辺機器 の新着商品
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]クリエイティブメディア税込¥23,078¥20,980カテゴリ







![注文コード:05327109 PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] - クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327109-260930-02.jpg)







![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327118-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327012-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05326996-260930-02.jpg)
![PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327066-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-A接続 Sound Blaster Katana V2X [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327082-260930-02.jpg)
![ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327100-260930-02.jpg)