※バフは別売です
BISO
バフモーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
シャフト径(Φmm)
12.7
注文コード
24819639
品番
A-1814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
シャフト径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
卓上バフモーターです。
電源(V)
AC100
シャフト径(Φmm)
12.7
消費電力(W)
260
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz/2950、60Hz/3550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×180×115
定格時間(分)
30
装着バフ(mm)
最大180
注意
※右ネジテーパーソケットは付属しません。