曜日別特売
HS0711HD-2000K スポットハロゲン代替LED 光商事 24821897

HS0711HD-2000K スポットハロゲン代替LED 光商事 24821897
HS0711HD-2000K スポットハロゲン代替LED 光商事 24821897
HS0711HD-2000K スポットハロゲン代替LED 光商事 24821897

スポットハロゲン代替LED

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24821897品番HS0711HD-2000K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。
調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。

その他密閉非対応、PSE準拠種別スポットライトLED 60W質量(g)80消費電力(W)7口金E11全光束(Lm)8801入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)70×95色温度(K)2000配光角度(°)30光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする