AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184

AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184
AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184
AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184
AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184
AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184
AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184
AW-41BDFBBK アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式 エレコム 24823184

アップルウォッチ バンド SE 8 7 6 5 4 3 2 1 [41mm 40mm 38mm] ファブリック 面ファスナー式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24823184
品番
AW-41BDFBBK
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

1日中つけても心地良い肌触りのファブリックを使用し、カジュアルにもアクティブにもシーンを選ばず使える、Apple Watch用ファブリックバンドです。
1日中つけても通気性がよく心地良い肌触りのApple Watch用ファブリックバンドです。
カジュアルにもアクティブにもシーンを選ばず使えます。
やわらかで通気性がよいファブリック生地を使用しています。
サイズ調整がしやすい、面ファスナーを採用しています。
バンド端部がループ部より大きい構造によりApple Watchへ装着するとバンドが輪状になるため、腕への着脱時に落下するリスクが軽減されます。
製品をApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。

色
ブラック
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:ポリエステル、ナイロン
対応機種
Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
バンド長(mm)
115~160※装着可能な手首のサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする