光
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(6個)
1個
1ケース(6個)
1ケース(5個)
テープ幅(mm)
20
20
150
色
オレンジ
オレンジ
黄
赤
若草
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6個)
注文コード
24824460
品番
K888-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
視認性に優れた蛍光シートです
注意・安全標示
発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途
表示・安全用
色
オレンジ
テープ幅(mm)
20
特性
蛍光
寸法(mm)
20×1000
タイプ
細巻き
テープ長さ(mm)
1000