光
蛍光テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(5個)
1個
1ケース(6個)
1ケース(5個)
テープ幅(mm)
150
20
150
色
若草
オレンジ
黄
赤
若草
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
24824539
品番
K889-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
視認性に優れた蛍光シートです
注意・安全標示
発色性に富んでいますので離れた場所からでも目につきます
用途
表示・安全用
色
若草
テープ幅(mm)
150
特性
蛍光
寸法(mm)
150×150
タイプ
ひらばん