K889-5 蛍光テープ 光 24824548

蛍光テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
内容量1ケース(5個)注文コード24824548品番K889-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

視認性に優れた蓄光シートです
注意・安全標示
光を蓄え、暗闇で光る蓄光シートです

用途表示・安全用蓄光テープ幅(mm)150特性蛍光寸法(mm)150×150タイプひらばん
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする