光
ノンスリップテープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(5個)
テープ幅(mm)
60
注文コード
24824627
品番
NS66-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
すべり止めテープ
簡単に貼り付けられる粘着タイプです
用途
滑り止め用
色
ブルー
テープ幅(mm)
60
使用場所
屋内用
寸法(mm)
60×60