NS77-1 ノンスリップテープ 光 24824645

NS77-1 ノンスリップテープ 光 24824645
NS77-1 ノンスリップテープ 光 24824645

ノンスリップテープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)テープ幅(mm)70注文コード24824645品番NS77-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
すべり止めテープ
簡単に貼り付けられる粘着タイプです

用途滑り止め用テープ幅(mm)70使用場所屋内用寸法(mm)70×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86265323
2021-02-10
用途: お膳の上に敷くシートに貼りました
サービス業

ビニールのお膳敷に貼り、テーブルの上に置いています。そのまま布巾で拭いてもずれませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする