曜日別特売
TPAR0350150 エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス 24825038

エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)3
内容量1巻注文コード24825038品番TPAR0350150
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。

用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50基材特殊エラストマーテープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)3主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52944658
2025-12-28
用途: 冷凍配管
ARS電気・ガス・熱供給・水道業

幅が狭くまきやすく今後も使いたいと思いました。わかりやすい商品名だと助かります

対象商品 : 52944658
2023-02-18
用途: 蛇口やバルブなどの凍結防止に
高瀬商会卸売・小売業

配管やチューブはエアロチューブの保温材で対応できるが、蛇口やバルブなどはこれで巻かなければ凍結してしまう。
今年の冬は寒さが厳しく、バルブがいくつか破損してしまった。
まだ、寒い日が来ると思うのでエアロテープで対応しています。

対象商品 : 52944658
2021-06-01
用途: 配管の断熱作業

エアロフレックスチューブの接合部に貼付けて仕上げています。
作業性も良好です。ただし粘着性についてはもう少し強力な方が良いかもしれません。
(経年で剥がれてくることがある)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする