JVFN45L0302FL  SH725 チップ JVFN45R/L タンガロイ 24839090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JVFN45L0302FL  SH725 チップ JVFN45R/L タンガロイ 24839090
JVFN45L0302FL  SH725 チップ JVFN45R/L タンガロイ 24839090

チップ JVFN45R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード24839090品番JVFN45L0302FL SH725
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,939
販売価格(税別)
14,490

『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。

勝手LコーナーR(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)21FIG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする